GUTTYクリーナーA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(250枚) 注文コード84797075 品番N-0019
参考基準価格(税別)¥11,750 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

3次元測定機器、測定部品の洗浄、防錆が出来る精密測定機器専用ウエットタオル。
11μ以下の潤滑被膜で定盤上の動きが一拭きで滑らかに2汚れ、ホコリ、指紋をまとめて手軽に除去(特殊不織布を使用)3測定機器、部品のメンテナスを手軽に。1枚で測定器の隅々まで拭けます

用途三次元測定機、ノギス、マイクロメーター、ハイトゲージ等のほこり、指紋、汚れの除去 材質オレフィン系不織布 寸法(mm)150×240 主成分エタノール 容器寸法(Φ×mm)210×200
注意
※機器の取扱い説明書に沿ってご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする