単3形ニッケル水素電池 / エネループ スタンダードモデル 8本パック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84797109 品番BK-3MCDK/8H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

自然放電が少なく1年後でもすぐに使える
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:マイナス20度〜50度

タイプ単3 規格単三 本数8本 バッテリー容量(mAh)2000 充電可能回数600 グリーン購入法適合 入数(本)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
携帯ラジオの電池(仕事中にラジオを聴いています)
建設業・工事業

アルカリ電池だと3日で残量がで無くなり、有害物で処分し無ければいけませんが、エネループは長く持ち何回も繰り返し使用できて便利です。

2026-01-07
用途:
回転灯のための電池
サービス業

同Panasonic充電池のEvoltaスタンダードからの買い替えで購入しましたが、
低温化では電池の能力がガタ落ちするようです。
回転灯の冬場の使用で、日中は動作しますが、夕方から夜にかけて気温が8度を下回るとランプが付かなくなってしまいます。
Evoltaの方は同気温でも問題なく使えているので残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする