興栄繊商
興栄繊商の エプロン
興栄繊商の 食品加工・水産現場用エプロン
MB332 厨房腰下掛け
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84797145
品番
MB332-ホワイト-M
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ホワイト
タイプ
ホワイト/M
幅(cm)
60
総丈(cm)
65
腰紐長さ(cm)
260