MW20 和風ミドルエプロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84797197 品番 MW20-ブラック-フリー
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

中央3分割された大き目のポケットは、ほころびやすい箇所をカン止めで補強しています。熱にも強く、コットンの質感にあふれた和風エプロンです。

ブラック タイプブラック/フリー 幅(cm)76 機能撥水・制電 総丈(cm)59 ポケット前3分割式ポケット 腰紐長さ(cm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする