興栄繊商
興栄繊商の エプロン
興栄繊商の ミドルエプロン
MW20 和風ミドルエプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84797224
品番
MW20-ボルドー-フリー
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
中央3分割された大き目のポケットは、ほころびやすい箇所をカン止めで補強しています。熱にも強く、コットンの質感にあふれた和風エプロンです。
色
ボルドー
タイプ
ボルドー/フリー
幅(cm)
76
機能
撥水・制電
総丈(cm)
59
ポケット
前3分割式ポケット
腰紐長さ(cm)
260