ET600 ミドルエプロン ペン差付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84797520 品番 ET600-ブラック-フリー
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

使い勝手の良い2段ポケット付き。シワになりにくく、お手入れも簡単。撥水・制電機能

ブラック タイプブラック/フリー 機能撥水・制電 腰廻り(cm)97 総丈(cm)58 裾廻り(cm)75 ポケット右2段ポケット 腰紐長さ(cm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする