興栄繊商
興栄繊商の エプロン
興栄繊商の ミドルエプロン
ET600 ミドルエプロン ペン差付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84797565
品番
ET600-イタリアンレッド-フリー
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
使い勝手の良い2段ポケット付き。シワになりにくく、お手入れも簡単。撥水・制電機能
色
イタリアンレッド
タイプ
イタリアンレッド/フリー
機能
撥水・制電
腰廻り(cm)
97
総丈(cm)
58
裾廻り(cm)
75
ポケット
右2段ポケット
腰紐長さ(cm)
260