KI950 胸当てエプロン(レディース)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84797599 品番 KI950-レッド-フリー
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

内側のひも通し穴に腰ひもを通して結ぶと、ヒップラインをカバーし、後ろ姿が気になりません。ポケットは中央2分割式に加え、右側にマチ付ポケット、左胸にペン差しポケットが付いています。肩ひもはボタン3段階に調整可能。軽量でシワになりにくいく、乾きも早いので頻繁にご使用される方に最適です。

レッド タイプレッド/フリー 機能撥水・制電 腰廻り(cm)70 裾廻り(cm)100 ポケット中央2分割式ポケット+右マチ付きポケット、胸ペン差しポケット 前中心丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする