KI260 胸当てエプロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84797748 品番 KI260-ネイビー-フリー
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ポケットは中央2分割式に加え、右側にマチ付きポケットと左胸にペン差しポケットが付いています。腰回りはボタンで2段階に調整できます。軽量でシワになりにくく、肩への負担も少ないので、長時間の着用に最適です。

ネイビー タイプネイビー/フリー 機能撥水・制電 腰廻り(cm)108 裾廻り(cm)108 ポケット中央2分割式ポケット+右マチ付きポケット、胸ペン差しポケット 前中心丈(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする