KF60 ミドルエプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84798168 品番 KF60-ブラック-フリー
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ポケットは右に1つ付いています。使いやすく、コストパフォーマンスにも優れているので、頻繁にご使用される方におすすめです。

ブラック タイプブラック/フリー 幅(cm)60 総丈(cm)64 ポケット右ポケット 腰紐長さ(cm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする