興栄繊商
興栄繊商の エプロン
興栄繊商の ミドルエプロン
KF60 ミドルエプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84798186
品番
KF60-エンジ-フリー
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ポケットは右に1つ付いています。使いやすく、コストパフォーマンスにも優れているので、頻繁にご使用される方におすすめです。
色
エンジ
タイプ
エンジ/フリー
幅(cm)
60
総丈(cm)
64
ポケット
右ポケット
腰紐長さ(cm)
260