曜日別特売
KG302-ホワイト-3L KG302 清涼甚平 上衣 興栄繊商 84798326

KG302-ホワイト-3L KG302 清涼甚平 上衣 興栄繊商 84798326
KG302-ホワイト-3L KG302 清涼甚平 上衣 興栄繊商 84798326
KG302-ホワイト-3L KG302 清涼甚平 上衣 興栄繊商 84798326
KG302-ホワイト-3L KG302 清涼甚平 上衣 興栄繊商 84798326

KG302 清涼甚平 上衣

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
着丈(cm)80
肩幅(cm)57
内容量1枚注文コード84798326品番KG302-ホワイト-3L
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ポケットは前身頃左に1つ。抗菌防臭加工。優れた通気性と抗菌防臭効果により、汗をかく夏場でも快適に着用できます。

ホワイトタイプホワイト/3L肩幅(cm)57着丈(cm)80機能抗菌防臭加工バスト(cm)140ポケット前身頃左に1つ袖丈44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84800155
2025-10-26
用途: 神社での雑務
四駆堂卸売・小売業

社寺用の白作務衣は、夏用でも生地目が詰まって風を通さず、袖口のゴムも風通しを悪くし、春秋に着用しても暑い製品だったので、こちらを購入しました。
こちらの商品は、軽くて風通しもよく、比較的シワもよりにくく、使い勝手のよいものです。
濃い色の私服は、透けるので、注意が必要。普段、レデースサイズLまたはLLを着用する私には、Lサイズでちょうど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする