興栄繊商
興栄繊商の エプロン
興栄繊商の ミドルエプロン
KR80 ショートソムリエ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84798396
品番
KR80-ホワイト-フリー
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ポケットは左右に各1つ付いています。しっかりした厚みとコットンの質感にあふれたショートソソムリエです。
色
ホワイト
タイプ
ホワイト/フリー
幅(cm)
97
機能
撥水・制電
総丈(cm)
74
ポケット
両脇ポケット
腰紐長さ(cm)
260