MD70 胸当てデニムエプロン(レディース)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84798965 品番MD70-インディゴブルー-フリー
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

内側の紐通し穴に腰ひもを通して結ぶと、ヒップラインをカバーし、後ろ姿が気になりません。ポケットはマチ付きポケットが左右に各1つ、左胸にペン差しポケットが付いています。肩ひもはボタンで3段階に調整可能。ソフトな風合いとステレッチ性で着心地、動きやすさともに快適です。

インディゴブルー タイプインディゴブルー/フリー 機能ヨコストレッチ 腰廻り(cm)110 裾廻り(cm)123 ポケット両脇マチ付きポケット(小物ポケット付き)、胸ペン差しポケット 前中心丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする