KS4010 清涼甚平 パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプネイビー/S 注文コード84798974 品番K4010-ネイビー-S
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

ポケットは両サイドに各1つ、裾は紐調整式。抗菌防臭加工。優れた通気性と抗菌防臭効果により、汗をかく夏場でも快適に着用できます。

ネイビー タイプネイビー/S 股下(cm)70 ウエスト(cm)●ウエスト:68〜76●ウエスト:紐調整式 機能抗菌防臭加工 総丈(cm)97 裾仕上げ紐調整式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする