興栄繊商
興栄繊商の エプロン
興栄繊商の ミドルエプロン
EP800 ショートソムリエ ペン差付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84799324
品番
EP800-ダークブラウンーフリー
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ポケットは左右に各1つ、右はペン差しと小口ポケットが付いた2段ポケットです。しっかりとした質感で動きやすさ、使いやすさともに快適です。
色
ダークブラウン
タイプ
ダークブラウン/フリー
幅(cm)
97
機能
撥水・制電
総丈(cm)
74
ポケット
両脇ポケット(右2段ポケット+ペン差し付き)
腰紐長さ(cm)
260