KI750 胸当てエプロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84799419 品番 KI750-マロン-フリー
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

シンプルなデザインで型崩れしにくいシルエット。ポケットは左右に各1つ、左胸にペン差しポケットが付いています。首回りはボタン2段階に調整可能。軽量でシワになりにくく、乾きも早いので、頻繁にご使用される方に最適です。

マロン タイプマロン/フリー 機能撥水・制電 腰廻り(cm)85 裾廻り(cm)85 ポケット両脇ポケット+胸ペン差しポケット 前中心丈(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする