ET600 ミドルエプロン ペン差付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84799489 品番SF350-ブラック-フリー
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ショルダーテープ(滑り止め付き)で肩紐がずれにくい。撥水・制電機能。軽量でシワになりにくくアイロン要らずのイージケア素材

ブラック タイプブラック/フリー 機能撥水・制電 裾幅(cm)70 身幅(cm)70 ポケット両脇マチ付きポケット 前中心丈(cm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする