MH90 胸当てエプロン(メンズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84800058 品番 MH90-ブラック-フリー
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ポケットはマチ付きポケットが左右に各1つ、右に便利な小物ポケットと左胸にペン差しポケットが付いています。腰回りはボタンで2段階に調整できます。さらっとした質感が体にフィットして快適な着心地です。

ブラック タイプブラック/フリー 機能難燃・制電・光沢 腰廻り(cm)108 裾廻り(cm)92 ポケット両脇マチ付きポケット(小物ポケット付き)、胸ペン差しポケット 前中心丈(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする