KG302 清涼甚平 上衣

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84800146 品番 KG302-ホワイト-M
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ポケットは前身頃左に1つ。抗菌防臭加工。優れた通気性と抗菌防臭効果により、汗をかく夏場でも快適に着用できます。

ホワイト タイプホワイト/M 肩幅(cm)48 着丈(cm)74 機能抗菌防臭加工 バスト(cm)108 ポケット前身頃左に1つ 袖丈41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84800155
2025-10-26
用途:
神社での雑務
四駆堂 様 (卸売・小売業)

社寺用の白作務衣は、夏用でも生地目が詰まって風を通さず、袖口のゴムも風通しを悪くし、春秋に着用しても暑い製品だったので、こちらを購入しました。
こちらの商品は、軽くて風通しもよく、比較的シワもよりにくく、使い勝手のよいものです。
濃い色の私服は、透けるので、注意が必要。普段、レデースサイズLまたはLLを着用する私には、Lサイズでちょうど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする