ET800 ショートソムリエ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84800356 品番 ET800-ホワイト-フリー
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポケットは左右に1つ付いています。素材に綿を混ぜることで腰ひもがしっかり結べ、快適にお仕事ができます。

ホワイト タイプホワイト/フリー 幅(cm)97 機能撥水・制電 総丈(cm)74 ポケット両脇ポケット 腰紐長さ(cm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする