興栄繊商
興栄繊商の 飲食・食品工業用ウェア
興栄繊商の 飲食業向け
興栄繊商の 和風シャツ(作務衣・甚平)
K6080 寂光甚平 パンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
エンジ/3L
注文コード
84800444
品番
K6080-エンジ-3L
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポケットは両サイドに各1つ、ウエストは紐調整式。吸水速乾性に優れ、ホコリが付きにくい帯電防止機能付き。1年を通して快適に着用いただけます。
色
エンジ
タイプ
エンジ/3L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
●ウエスト:98〜110〜110●ウエスト:紐調整式
機能
抗菌防臭加工、帯電防止
総丈(cm)
107
裾仕上げ
紐調整式