興栄繊商
興栄繊商の エプロン
興栄繊商の ミドルエプロン
KK60 ミドルエプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84800548
品番
KK60-ブラック-フリー
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
しっかりした厚みで熱に強く、水をはじく前掛けスタイル。ポケットは右に1つ付いています。縮みが少ない上、シワにもなりにくい実用性に優れたミドルエプロンです。
色
ブラック
タイプ
ブラック/フリー
幅(cm)
60
総丈(cm)
64
ポケット
右ポケット
腰紐長さ(cm)
260