KK60 ミドルエプロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84800575 品番 KK60-ボルドー-フリー
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

しっかりした厚みで熱に強く、水をはじく前掛けスタイル。ポケットは右に1つ付いています。縮みが少ない上、シワにもなりにくい実用性に優れたミドルエプロンです。

ボルドー タイプボルドー/フリー 幅(cm)60 総丈(cm)64 ポケット右ポケット 腰紐長さ(cm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする