KI200 軽量ショートエプロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84800609 品番 KI200-ネイビー-フリー
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量でお手入れも簡単なショートエプロン。ポケットはマチ付きポケットが左右に各1つ付いています。素材に綿を混ぜることで腰ひもがずれにくく、洗濯後の乾きも早いので、頻繁にご使用される方に最適です。

ネイビー タイプネイビー/フリー 幅(cm)93 機能撥水・制電 総丈(cm)39 ポケット両脇マチ付きポケット 腰紐長さ(cm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする