興栄繊商
興栄繊商の エプロン
興栄繊商の ショートエプロン
KI200 軽量ショートエプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84800627
品番
KI200-グリーン-フリー
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量でお手入れも簡単なショートエプロン。ポケットはマチ付きポケットが左右に各1つ付いています。素材に綿を混ぜることで腰ひもがずれにくく、洗濯後の乾きも早いので、頻繁にご使用される方に最適です。
色
グリーン
タイプ
グリーン/フリー
幅(cm)
93
機能
撥水・制電
総丈(cm)
39
ポケット
両脇マチ付きポケット
腰紐長さ(cm)
260