EP500 ロングソムリエ ペン差し付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84800776 品番 EP500-イタリアンレッド-フリー
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポケットは左右に各1つ。右はペン差しと小口ポケットが付いた2段ポケットです。しっかりとした質感で動きやすさ、使いやすさともに快適です。

イタリアンレッド タイプイタリアンレッド/フリー 幅(cm)103 機能撥水・制電 総丈(cm)91 ポケット両脇ポケット(右2段ポケット+ペン差し付き) 腰紐長さ(cm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする