興栄繊商
興栄繊商の エプロン
興栄繊商の ミドルエプロン
EP850 ショートソムリエ パイピング入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84800794
品番
EP850-ホワイト-フリー
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ポケットはマチ付ポケットが右に1つ付いています。しっかりとした質感で動きやすく、腰巾も広めにとっているので、大きいサイズの方も着用できます。
色
ホワイト
タイプ
ホワイト/フリー
幅(cm)
106
機能
撥水・制電
総丈(cm)
75
ポケット
右マチ付きポケット
腰紐長さ(cm)
270