興栄繊商
興栄繊商の エプロン
興栄繊商の ミドルエプロン
ET550W ロングスリットエプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84800950
品番
ET550W-ブラック-フリー
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
乾きも早く、しっかりとした質感でシワになりにくい。前中央にロングスリット。撥水・制電機能。両脇ポケット
色
ブラック
タイプ
ブラック/フリー
機能
撥水・制電
裾幅(cm)
77
身幅(cm)
101
ポケット
両脇ポケット
前中心丈(cm)
85