興栄繊商
興栄繊商の エプロン
興栄繊商の 食品加工・水産現場用エプロン
MB331 厨房腰下掛け
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
84800977
品番
MB331-ホワイト-S
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
タイプ
ホワイト/S
幅(cm)
54
総丈(cm)
52
腰紐長さ(cm)
250