興栄繊商
興栄繊商の エプロン
興栄繊商の ミドルエプロン
EW75 ロングエプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84801038
品番
EW75-ブラック-フリー
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
両脇マチ付きポケット、右2段ポケット。自然に手をいれやすい中央寄りポケット。撥水・制電機能
色
ブラック
タイプ
ブラック/フリー
幅(cm)
101
機能
撥水・制電
総丈(cm)
75
ポケット
両脇マチ付ポケット、右2段ポケット
腰紐長さ(cm)
270