興栄繊商
興栄繊商の エプロン
興栄繊商の ミドルエプロン
KB50 ロングソムリエ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84801090
品番
KB50-ホワイト-フリー
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ポケットは右に1つ付いています。しっかりした厚みとコットンの質感にあふれたロングソムリエです。
色
ホワイト
タイプ
ホワイト/フリー
幅(cm)
103
機能
撥水・制電
総丈(cm)
91
ポケット
右ポケット
腰紐長さ(cm)
280