KB50 ロングソムリエ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84801099 品番 KB50-ボルドー-フリー
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポケットは右に1つ付いています。しっかりした厚みとコットンの質感にあふれたロングソムリエです。

ボルドー タイプボルドー/フリー 幅(cm)103 機能撥水・制電 総丈(cm)91 ポケット右ポケット 腰紐長さ(cm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする