興栄繊商
興栄繊商の エプロン
興栄繊商の ミドルエプロン
M20 和風ミドルエプロン(ハンプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84801309
品番
M20-ブラウン-フリー
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ほどよい厚みの綿100%帆布生地を使用。ポケットは右に1つ付いています。腰ひもがしっかり結べて使い込んでいくうちに風合いも柔らかくなります。
色
ブラウン
タイプ
ブラウン/フリー
幅(cm)
60
総丈(cm)
64
ポケット
右ポケット
腰紐長さ(cm)
260