興栄繊商
興栄繊商の エプロン
興栄繊商の ショートエプロン
M30 和風ショートエプロン(ハンプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84801370
品番
M30-エンジ-フリー
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ほどよい厚みの綿100%帆布生地を使用。中央3分割された大き目のポケットは、ほころびやすい箇所をカン止めで補強しています。腰ひもがしっかり結べて使い込んでいくうちに風合いも柔らかくなります
色
エンジ
タイプ
エンジ/フリー
幅(cm)
57
総丈(cm)
34
ポケット
前3分割式ポケット
腰紐長さ(cm)
260