M30 和風ショートエプロン(ハンプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84801379 品番 M30-カラシ-フリー
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ほどよい厚みの綿100%帆布生地を使用。中央3分割された大き目のポケットは、ほころびやすい箇所をカン止めで補強しています。腰ひもがしっかり結べて使い込んでいくうちに風合いも柔らかくなります

カラシ タイプカラシ/フリー 幅(cm)57 総丈(cm)34 ポケット前3分割式ポケット 腰紐長さ(cm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする