興栄繊商
興栄繊商の エプロン
興栄繊商の ミドルエプロン
EW59 ミドルエプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84801634
品番
EW59-ブラウン-フリー
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
両脇マチ付きポケット、右2段ポケット。自然に手をいれやすい中央寄りポケット。撥水・制電機能。
色
ブラウン
タイプ
ブラウン/フリー
幅(cm)
101
機能
撥水・制電
総丈(cm)
59
ポケット
両脇マチ付ポケット、右2段ポケット
腰紐長さ(cm)
270