プラスチックパイプカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84801720 品番EA338R-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クイックアクション。塩ビ、ポリエチレン管用。ダイヤルを押し込むとブレードは早く前進します。クイックリリースレバーを押すと、ブレードは後退します。

材質本体:アルミダイカスト 全長(mm)300 質量(g)860 切断能力(mm)10〜63 適合管外径(Φmm)6.35〜50.8(塩ビ管呼び:〜40)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする