エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 洗面所用品
エスコの 洗面台
丸型シンク(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84801738
品番
EA468EA-3B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,119
販売価格(税別)
¥
8,290
バスケットに入れる
排水栓はEA468DC-20Bを使用してください。
材質
ステンレス(SUS304)
呼び
40
寸法(Φmm)
シンク:(内径)330、(外径)357
深さ(mm)
126