デジタル騒音計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード84801799 品番EA706CB-10C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,567
販売価格(税別)
5,970

携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。表示部にカラーLCDを採用されます。作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。

付属品取扱説明書、風防スポンジ 測定範囲騒音:35〜135dB 環境温度:0〜40℃ 質量(g)81(電池含まず) 電源単4電池×3本(付属) 使用温度範囲0〜50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 精度騒音:±2.0dB(94、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃ 1目盛(℃)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144 分解能騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃ 機能ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ 校正 サンプリング約3回/秒 周波数範囲31.5Hz〜8kHz(A特性) 保存温湿度範囲-10〜60℃、10〜75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず) 電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)
注意
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする