エスコ
エスコの 玄関まわり
エスコの インターホン・ドアホン・チャイム
エスコの ドアホン
増設用 ポータブルモニター子機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
84801826
品番
EA864BB-51A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,550
販売価格(税別)
¥
20,500
バスケットに入れる
質量(g)
60、約120(電池パック含む)
消費電力(W)
待受時:約0.1 充電時:約1.1
電源
ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh、DC5V/ACアダプター付属
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×22×137、85×57×70
連続使用時間
通話:約3時間 待受:約100時間
使用距離範囲(m)
見通し約100
使用環境温度(℃)
0〜40、70%以下
充電時間(時間)
約15
無線通信方式
1.9GHz DECT準拠方式
画面仕様
2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
注意
※本機は単体ではご使用いただけません。