増設用 玄関カメラ子機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード84801835 品番EA864BB-52A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,260
販売価格(税別)
16,600

水平画角130°の広角カメラ(IPX4相当)。必ず別売のモニター親機またはポータブルモニター充電台親機が必要です。

取付露出型:JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合 質量(g)約190(電池除く) タイプ夜間撮影方法:可視光LED 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×128 電池寿命約8ヵ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性IPX4(防沫形) 使用環境条件-10〜50℃、90%以下 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角(水平)約130°(垂直)約90° 最低被写体照度(Lux)2
注意
※カメラ取付枠にマグネット付属なし。
※本機は単体ではご使用いただけません。必ず別売のモニター親機またはポータブルモニター充電台親機が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする