両面粘着シート(汎用タイプ/4枚)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(4枚) 注文コード84801905 品番EA943VZ-21A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,276
販売価格(税別)
1,160

VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。

用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など 材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)300×200 (シート)無色半透明 粘着力(N/10mm)8.2 剪断接着力(N/cm2)169

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする