EA983FV-190 伸縮ガードバー(4本) エスコ 84801914 EA983FV-190 伸縮ガードバー(4本) エスコ 84801914 EA983FV-190 伸縮ガードバー(4本) エスコ 84801914 EA983FV-190 伸縮ガードバー(4本) エスコ 84801914

伸縮ガードバー(4本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(4本) 注文コード84801914 品番EA983FV-190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,391
販売価格(税別)
5,810

コーンと組み合わせてご使用頂けます。

材質ABS樹脂 黄/黒 長さ(m)1.30〜2.2(伸縮タイプ) 幅(cm)反射シート:12 質量(g/本)480 ポール外径(Φmm)39 (伸縮部は32)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする