エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの スポンジ
エスコの スポンジたわし
ポット・ボトルクリーナー(10本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
84801930
品番
EA928AG-32B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
柄にはフックに掛けれる穴付き。スポンジに柄が付いているので奥までしっかり洗えます。
用途
ポットや水筒、コップなどの洗浄などに
材質
頭部:ポリウレタンフォーム 柄:ポリプロピレン
全長(mm)
380
質量(g)
30
スポンジサイズ(mm)
45×60×80
繰り返し・詰め替え
対応