ポット・ボトルクリーナー(10本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 84801939 品番 EA928AG-33B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,551
販売価格(税別)
1,410

柄にはフックに掛けれる穴付き。スポンジに柄が付いているので奥までしっかり洗えます。

用途ポットや水筒、コップなどの洗浄などに 材質頭部:ポリウレタンフォーム 柄:ポリプロピレン 全長(mm)250 質量(g)20 スポンジサイズ(mm)45×60×80 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする