エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの たわし
エスコの パームたわし
柄付たわし(ショートハンドル/2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
84802000
品番
EA928AG-227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥325
販売価格(税別)
¥
295
バスケットに入れる
立てても掛けても保管出来るので置き場所に困りません。目詰まり汚れや細かい部分の汚れに最適です。ショートハンドル・スタンドタイプ。フック穴付き(穴径:11×14mm)。
用途
キッチン、洗面台などに
材質
ココナッツファイバー、針金、ポリプロピレン
全長(mm)
110
質量(g)
約26
サイズ(mm)
たわし:50×60
繰り返し・詰め替え
対応