避難用ポリ袋(透明/2枚)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード84802054 品番EA995AD-129
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200

難燃性の避難用ポリ袋です。火災時有毒な煙から命を守ります。使用方法1:袋の口を両手で持ち、上下に振って中にたくさん空気を入れます。2:袋を頭からかぶり、手前に引き、口を絞って片手に持ちます。そのまま、持った手を胸につけ、空気を漏らさないようにします(目安:3分程度)

材質LLDPE 厚さ(mm)0.03 透明 サイズ(mm)650×800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする