エスコ
エスコの 袋・ラッピング用品
エスコの レジ袋
ポリ袋(バスケット・レジカゴ用/白/5枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
84802070
品番
EA995AD-163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥336
販売価格(税別)
¥
305
バスケットに入れる
繰り返し使える厚手タイプ。レジカゴにセットすれば会計後そのまま持ち帰りできます。バスケットの汚れ防止のインナーバッグとしてもオススメです。繰り返し使用後は、ゴミ袋として使え最後までエコです。
材質
HDPE
幅(mm)
550
厚さ(mm)
0.03
色
白
高さ(mm)
690
マチ(mm)
330