木柄付スプリングモップ(水拭き用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード84802097 品番EA928AB-351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,882
販売価格(税別)
2,620

太糸。水拭きに適した小型モップです。床面や壁、家具などをキズつけにくい樹脂ヘッドです。

材質ハンドル:頭:ポリプロピレン 柄:天然木 太さ(Φmm)柄:25 ハンドル寸法(mm)全長:1275 幅:240 材質(モップ)糸:綿・ポリエステル・レーヨン・他 テープ:綿・ポリエステル モップ寸法(mm)240×205 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※【一部お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする